DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ Tベース レギュラート型 セット BPZ-Kシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
アズワン品番
68-0811-40
68-0810-66
68-0810-67
68-0811-38
68-0811-39
68-0811-02
68-0811-40
68-0810-85
68-0811-20
68-0811-04
68-0810-65
68-0811-22
68-0811-54
68-0811-53
68-0811-03
68-0810-83
68-0810-84
68-0811-21
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04763520
品番
BPZ-K5500-52
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ベスポジBPZ基本セットを複数本連結するためのセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:アルミ、ステンレス、ASA●▼ブラケット:ナイロン
アズワン品番
68-0811-40