DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ Tベース ロング ト型 セット BPZ-Kシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
アズワン品番
68-0811-08
68-0811-08
68-0810-71
68-0811-27
68-0811-58
68-0810-89
68-0811-45
68-0811-44
68-0811-10
68-0810-90
68-0811-57
68-0811-28
68-0811-26
68-0811-46
68-0810-91
68-0811-09
68-0810-72
68-0810-73
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04763809
品番
BPZ-K5200-70
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ベスポジBPZ基本セットを複数本連結するためのセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:アルミ、ステンレス、ASA●▼ブラケット:ナイロン
アズワン品番
68-0811-08