DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ Tベース1000 D型セット BPZ-620シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
アズワン品番
68-0811-86
68-0811-84
68-0811-86
68-0811-85
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04764238
品番
BPZ-620-72
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ベスポジBPZ基本セットとD型手すりのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
アズワン品番
68-0811-86