曜日別特売
DP1804-A-DL6 粉末ディスペンサー用標準ディスク ラージヘッド用 DP1804-A-DLシリーズ XQ Instruments 04765480

粉末ディスペンサー用標準ディスク ラージヘッド用 DP1804-A-DLシリーズ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
アズワン品番68-0827-05
内容量1個注文コード04765480品番DP1804-A-DL6
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ディスクを交換することで、粉末ディスペンサーの一回の分注量を変更できます。

仕様●対応ヘッド:DP1804-A-HLD1、DP1804-A-HLD2●対応ヘッドサイズ:ラージ●分注量:600mm^3/回(±3%)アズワン品番68-0827-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする