DP1804-A-CNT-1000 交換用コンテナ ラージヘッド用 DP1804-A-CNTシリーズ XQ Instruments 04765620

交換用コンテナ ラージヘッド用 DP1804-A-CNTシリーズ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
アズワン品番68-0827-19
内容量1個注文コード04765620品番DP1804-A-CNT-1000
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ラージヘッド用の交換コンテナです。

仕様●対応ヘッド:DP1804-A-HLD1、DP1804-A-HLD2●対応ヘッドサイズ:ラージ●コンテナ仕様:1000mL(ポリカーボネート)アズワン品番68-0827-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする