曜日別特売
CRS-S Running Stabilizer RSベルト CRSシリーズ ツインズ 04769549

CRS-S Running Stabilizer RSベルト CRSシリーズ ツインズ 04769549
CRS-S Running Stabilizer RSベルト CRSシリーズ ツインズ 04769549
CRS-S Running Stabilizer RSベルト CRSシリーズ ツインズ 04769549
CRS-S Running Stabilizer RSベルト CRSシリーズ ツインズ 04769549
CRS-S Running Stabilizer RSベルト CRSシリーズ ツインズ 04769549

Running Stabilizer RSベルト CRSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番68-0845-98
内容量1個注文コード04769549品番CRS-S
参考基準価格(税別)¥2,709販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Running Stabilizerは骨盤を適した強度でサポートし、安定したランニングフォームを手に入れる為のスポーツベルトです。左右の切り抜きに合わせて装着することで、フィット感とズレにくさを実現しました。※ウェアの上から装着してズレる場合は、直接肌に巻いて使用しても問題ありません。一般的なランニングベルトよりも強度を上げて、ランニング時に適した締め付け強度を実現しました。Running Stabilizerの強度に合わせて、より強力な面ファスナーを使用して保持力を向上しました。

仕様●減反素材:ナイロン、スチレン系熱可塑性エラストマー●面ファスナー素材:ナイロン100%●縁巻きテープ:ナイロン、ポリエステル●使用糸:ポリエステル100%●サイズ:S(75cm)アズワン品番68-0845-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする