1408.8-60 クロスハンドル トルクスプラスドライバー 1408シリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 04770705

1408.8-60 クロスハンドル トルクスプラスドライバー 1408シリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 04770705
1408.8-60 クロスハンドル トルクスプラスドライバー 1408シリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 04770705
1408.8-60 クロスハンドル トルクスプラスドライバー 1408シリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 04770705
1408.8-60 クロスハンドル トルクスプラスドライバー 1408シリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 04770705

クロスハンドル トルクスプラスドライバー 1408シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:TXP8●適合ネジ:M2.5●軸径(Φmm):3●軸長(mm):60●全長(mm):105●質量(g):14注文コード04770705品番1408.8-60
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

人間工学に基づいて設計されたクロスハンドルにより、手首を適切な位置に合わせ負担を軽減します。※グリップの穴にパイプ等を入れて回さないで下さい。
グリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。

仕様●サイズ:TXP8●適合ネジ:M2.5●軸径(Φmm):3●軸長(mm):60●全長(mm):105●質量(g):14アズワン品番68-0851-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする