曜日別特売
6510.R-30 インサイダー ビット差替ドライバー 6510.Rシリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 04770766

6510.R-30 インサイダー ビット差替ドライバー 6510.Rシリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 04770766
6510.R-30 インサイダー ビット差替ドライバー 6510.Rシリーズ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 04770766

インサイダー ビット差替ドライバー 6510.Rシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本注文コード04770766品番6510.R-30
参考基準価格(税別)¥16,150販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

PB TOOLSのラチェットドライバーは素早く締めたり緩めたりする作業に適しています。右回転・左回転・固定の切替が可能です。C6シリーズ(1/4"HEX)のビットと組み合わせて使用するラチェットドライバー。グリップ内にビットを10本(1/4"HEXタイプ)収納可能。セット内容:プラスビット(#2)、マイナスビット(0.8x5.5, 1x6.25mm)、ポジドライブビット(PZ2)、ヘクスローブビット(T10、T15、T20、T25)、六角ビット(3・4mm)

仕様●軸長(mm):30●全長(mm):159●質量(g):206アズワン品番68-0851-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする