カーシーカシマ
AMUS-NET シャツブラウス 214-9 ピンク AWY214シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●サイズ:M●肩幅:44cm●胸囲:112cm●着丈:71cm●首まわり:40cm●裄丈:82cm
注文コード
04770976
品番
AWY214
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ホームクリーニング
仕様
●サイズ:M●肩幅:44cm●胸囲:112cm●着丈:71cm●首まわり:40cm●裄丈:82cm
アズワン品番
68-0859-54