EAJ636 ENJOY ジャケット AIR SWING SUITS 1STORY 636-10 ブラック EAJ636シリーズ カーシーカシマ 04771290

EAJ636 ENJOY ジャケット AIR SWING SUITS 1STORY 636-10 ブラック EAJ636シリーズ カーシーカシマ 04771290
EAJ636 ENJOY ジャケット AIR SWING SUITS 1STORY 636-10 ブラック EAJ636シリーズ カーシーカシマ 04771290
EAJ636 ENJOY ジャケット AIR SWING SUITS 1STORY 636-10 ブラック EAJ636シリーズ カーシーカシマ 04771290
EAJ636 ENJOY ジャケット AIR SWING SUITS 1STORY 636-10 ブラック EAJ636シリーズ カーシーカシマ 04771290
EAJ636 ENJOY ジャケット AIR SWING SUITS 1STORY 636-10 ブラック EAJ636シリーズ カーシーカシマ 04771290
EAJ636 ENJOY ジャケット AIR SWING SUITS 1STORY 636-10 ブラック EAJ636シリーズ カーシーカシマ 04771290
EAJ636 ENJOY ジャケット AIR SWING SUITS 1STORY 636-10 ブラック EAJ636シリーズ カーシーカシマ 04771290
EAJ636 ENJOY ジャケット AIR SWING SUITS 1STORY 636-10 ブラック EAJ636シリーズ カーシーカシマ 04771290

ENJOY ジャケット AIR SWING SUITS 1STORY 636-10 ブラック EAJ636シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード04771290品番EAJ636
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

軽やかな着心地と抜群の動きやすさが大人気!仕事の能率もグンとあがる「エア スウィング スーツ」。おどろきの軽さ、ジャケットはすべて400g以下を実現。ジャケットの腕まわりが360°スウィングするから動きやすい。ペン、印かん、スマートフォンなどをすっきり収納できる大容量ポケットを搭載。素材は上質でシルキーな質感と軽さに、タフさを融合した素材を使用。ストレッチ性と強い反発性があるためシワになりにくく、軽やかな着心地。日々のメンテナンスも簡単で、耐久性に優れたENJOYオリジナル素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:43cm●胸囲:114cm●袖丈:58cm●着丈:62cmアズワン品番68-0871-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする