カーシーカシマ
ENJOY ジャケット Femtech 温活Suits EAJ845シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●サイズ:9号●肩幅:38cm●胸囲:94cm●袖丈:57cm●着丈:56cm
注文コード
04771351
品番
EAJ845
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
働く女性が抱える代表的な健康の悩みを、テクノロジーで解決。業界初のヒートシステムを採用したユニフォームです。内側の背中と腰の2か所に別売りのヒートモジュールを入れられるポケットを配
仕様
●サイズ:9号●肩幅:38cm●胸囲:94cm●袖丈:57cm●着丈:56cm
アズワン品番
68-0873-89