ESA663 ENJOY オーバーブラウス 美スラッとSuitsAg グレー ESA663シリーズ カーシーカシマ 04773810

ESA663 ENJOY オーバーブラウス 美スラッとSuitsAg グレー ESA663シリーズ カーシーカシマ 04773810
ESA663 ENJOY オーバーブラウス 美スラッとSuitsAg グレー ESA663シリーズ カーシーカシマ 04773810
ESA663 ENJOY オーバーブラウス 美スラッとSuitsAg グレー ESA663シリーズ カーシーカシマ 04773810
ESA663 ENJOY オーバーブラウス 美スラッとSuitsAg グレー ESA663シリーズ カーシーカシマ 04773810
ESA663 ENJOY オーバーブラウス 美スラッとSuitsAg グレー ESA663シリーズ カーシーカシマ 04773810
ESA663 ENJOY オーバーブラウス 美スラッとSuitsAg グレー ESA663シリーズ カーシーカシマ 04773810
ESA663 ENJOY オーバーブラウス 美スラッとSuitsAg グレー ESA663シリーズ カーシーカシマ 04773810
ESA663 ENJOY オーバーブラウス 美スラッとSuitsAg グレー ESA663シリーズ カーシーカシマ 04773810

ENJOY オーバーブラウス 美スラッとSuitsAg グレー ESA663シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード04773810品番ESA663
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

いつものサイズをそのまま着るだけで、サラリと涼しく、1サイズスマートが叶います。襟元のスカーフ調ネクタイは、衿裏に縫い付けてあり、そのまま洗濯機で洗えます。ループにサッと通すだけで、スカーフ調のネクタイに。素材には、銀のチカラで抗菌・防臭効果が続き、優れた通気性と速乾性も魅力のサマー ミューファンクロスを使用。麻のような質感を再現したスラブ糸と純銀を加工した特殊糸「ミューファン」を組み合わせたENJOYオリジナル素材。半永久的に持続する銀イオンの抗菌・防臭機能に加え、驚くほどの速乾性と通気性が実感できます。汗をかいても涼しく、ニオイが気になりません。

仕様●サイズ:19号●肩幅:43cm●胸囲:115cm●袖丈:25cm●着丈:58cmアズワン品番68-0897-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする