ESB405 ENJOY シャツブラウス Softkarseystretch ホワイト ESB405シリーズ カーシーカシマ 04774519

ESB405 ENJOY シャツブラウス Softkarseystretch ホワイト ESB405シリーズ カーシーカシマ 04774519
ESB405 ENJOY シャツブラウス Softkarseystretch ホワイト ESB405シリーズ カーシーカシマ 04774519
ESB405 ENJOY シャツブラウス Softkarseystretch ホワイト ESB405シリーズ カーシーカシマ 04774519
ESB405 ENJOY シャツブラウス Softkarseystretch ホワイト ESB405シリーズ カーシーカシマ 04774519
ESB405 ENJOY シャツブラウス Softkarseystretch ホワイト ESB405シリーズ カーシーカシマ 04774519
ESB405 ENJOY シャツブラウス Softkarseystretch ホワイト ESB405シリーズ カーシーカシマ 04774519
ESB405 ENJOY シャツブラウス Softkarseystretch ホワイト ESB405シリーズ カーシーカシマ 04774519
ESB405 ENJOY シャツブラウス Softkarseystretch ホワイト ESB405シリーズ カーシーカシマ 04774519

ENJOY シャツブラウス Softkarseystretch ホワイト ESB405シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:5号●肩幅:36cm●胸囲:90cm●袖丈:19cm●着丈:61cm注文コード04774519品番ESB405
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

スキッパーカラーでクールに。大きすぎずナローにしすぎない程良いバランスの衿。バストケアはもちろん、enjoyARM360°で動きやすく、ボトムからシャツの裾が出にくい仕様です。適度なストレッチでシワを防ぎ、イージーケア性に優れた素材を使用。ソフトで防透性の高いタテ糸と綿混のヨコ糸を使った織り組織により、生地が肌に触れる面積が少ない点接触を実現。

仕様●サイズ:5号●肩幅:36cm●胸囲:90cm●袖丈:19cm●着丈:61cmアズワン品番68-0899-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする