ESB691 ENJOY 半袖ブラウス TRICOT KNIT KERSEY ピンク ESB691シリーズ カーシーカシマ 04774580

ESB691 ENJOY 半袖ブラウス TRICOT KNIT KERSEY ピンク ESB691シリーズ カーシーカシマ 04774580
ESB691 ENJOY 半袖ブラウス TRICOT KNIT KERSEY ピンク ESB691シリーズ カーシーカシマ 04774580
ESB691 ENJOY 半袖ブラウス TRICOT KNIT KERSEY ピンク ESB691シリーズ カーシーカシマ 04774580
ESB691 ENJOY 半袖ブラウス TRICOT KNIT KERSEY ピンク ESB691シリーズ カーシーカシマ 04774580

ENJOY 半袖ブラウス TRICOT KNIT KERSEY ピンク ESB691シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード04774580品番ESB691
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ニットに見えない信頼感。2WAYストレッチでアイロンいらずシャツブラウス。カルゼ柄がすっきりした印象を与える、2wayストレッチのトリコットニット。ニットには見えない適度なハリ感とパウダリーな質感を実現しました。シワになりにくく、お洗濯後もお手入れラクラクなENJOYオリジナル素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:43cm●胸囲:118cm●袖丈:23cm●着丈:65cmアズワン品番68-0902-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする