ESV662 ENJOY ベスト AIR MESH CHECK ホワイト ESV662シリーズ カーシーカシマ 04775045

ESV662 ENJOY ベスト AIR MESH CHECK ホワイト ESV662シリーズ カーシーカシマ 04775045
ESV662 ENJOY ベスト AIR MESH CHECK ホワイト ESV662シリーズ カーシーカシマ 04775045
ESV662 ENJOY ベスト AIR MESH CHECK ホワイト ESV662シリーズ カーシーカシマ 04775045
ESV662 ENJOY ベスト AIR MESH CHECK ホワイト ESV662シリーズ カーシーカシマ 04775045
ESV662 ENJOY ベスト AIR MESH CHECK ホワイト ESV662シリーズ カーシーカシマ 04775045
ESV662 ENJOY ベスト AIR MESH CHECK ホワイト ESV662シリーズ カーシーカシマ 04775045
ESV662 ENJOY ベスト AIR MESH CHECK ホワイト ESV662シリーズ カーシーカシマ 04775045

ENJOY ベスト AIR MESH CHECK ホワイト ESV662シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード04775045品番ESV662
参考基準価格(税別)¥34,650販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

きっちりとしていて清楚な魅力のペアベスト。爽やかで清楚なチェック柄の『着るエアコン』。暑さやジメジメを気にせず、いつも颯爽としたスタイルを。風を通して透け防止!繊細で涼しげチェック柄。薄手でありながら凹凸感のあるメッシュ調。通気性と肌離れに優れた夏にぴったりの着心地です。フルダル糸による高い防透効果で、白でも透けにくく、UVカット効果もあるENJOYオリジナルの高機能清涼素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:36cm●胸囲:110cm●着丈:53cmアズワン品番68-0911-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする