曜日別特売
ESV664 ENJOY ベスト 美スラッとSuitsAg グレー ESV664シリーズ カーシーカシマ 04775070

ESV664 ENJOY ベスト 美スラッとSuitsAg グレー ESV664シリーズ カーシーカシマ 04775070
ESV664 ENJOY ベスト 美スラッとSuitsAg グレー ESV664シリーズ カーシーカシマ 04775070
ESV664 ENJOY ベスト 美スラッとSuitsAg グレー ESV664シリーズ カーシーカシマ 04775070
ESV664 ENJOY ベスト 美スラッとSuitsAg グレー ESV664シリーズ カーシーカシマ 04775070
ESV664 ENJOY ベスト 美スラッとSuitsAg グレー ESV664シリーズ カーシーカシマ 04775070

ENJOY ベスト 美スラッとSuitsAg グレー ESV664シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード04775070品番ESV664
参考基準価格(税別)¥36,600販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

知的で洗練され、美意識がプロ意識に変わる1着。1サイズスマートに魅せる、7面体で女性の曲線美を美しく見せるシルエットを実現。更にゆったりとしたサイズ寸法に改良。でも美スラッと効果!素材には、銀のチカラで抗菌・防臭効果が続き、優れた通気性と速乾性も魅力のサマー ミューファンクロスを使用。麻のような質感を再現したスラブ糸と純銀を加工した特殊糸「ミューファン」を組み合わせたENJOYオリジナル素材。半永久的に持続する銀イオンの抗菌・防臭機能に加え、驚くほどの速乾性と通気性が実感できます。汗をかいても涼しく、ニオイが気になりません。

仕様●サイズ:19号●肩幅:37cm●胸囲:110cm●着丈:54cmアズワン品番68-0911-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする