曜日別特売
ESV707 ENJOY ベスト AIR CONTROL ネイビー ESV707シリーズ カーシーカシマ 04775106

ESV707 ENJOY ベスト AIR CONTROL ネイビー ESV707シリーズ カーシーカシマ 04775106
ESV707 ENJOY ベスト AIR CONTROL ネイビー ESV707シリーズ カーシーカシマ 04775106
ESV707 ENJOY ベスト AIR CONTROL ネイビー ESV707シリーズ カーシーカシマ 04775106
ESV707 ENJOY ベスト AIR CONTROL ネイビー ESV707シリーズ カーシーカシマ 04775106
ESV707 ENJOY ベスト AIR CONTROL ネイビー ESV707シリーズ カーシーカシマ 04775106
ESV707 ENJOY ベスト AIR CONTROL ネイビー ESV707シリーズ カーシーカシマ 04775106
ESV707 ENJOY ベスト AIR CONTROL ネイビー ESV707シリーズ カーシーカシマ 04775106
ESV707 ENJOY ベスト AIR CONTROL ネイビー ESV707シリーズ カーシーカシマ 04775106

ENJOY ベスト AIR CONTROL ネイビー ESV707シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード04775106品番ESV707
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ポリエステル100%圧倒的な通気性で涼しさと品格をキープ。誰からも愛されるウィンドペーンのベスト。素材にはドライな肌ざわりの強撚ポリエステル糸を使い、メッシュ組織にすることにより高い通気性を実現。シンプルなウインドペーン柄が、落ち着きと信頼感を演出します。防透性とメンテナンスのしやすさにも優れたENJOYオリジナル素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:37cm●胸囲:111cm●着丈:53cmアズワン品番68-0911-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする