EWB386 ENJOY 長袖リボンブラウス Softkarseystretch ブルー EWB386シリーズ カーシーカシマ 04775675

EWB386 ENJOY 長袖リボンブラウス Softkarseystretch ブルー EWB386シリーズ カーシーカシマ 04775675
EWB386 ENJOY 長袖リボンブラウス Softkarseystretch ブルー EWB386シリーズ カーシーカシマ 04775675
EWB386 ENJOY 長袖リボンブラウス Softkarseystretch ブルー EWB386シリーズ カーシーカシマ 04775675
EWB386 ENJOY 長袖リボンブラウス Softkarseystretch ブルー EWB386シリーズ カーシーカシマ 04775675
EWB386 ENJOY 長袖リボンブラウス Softkarseystretch ブルー EWB386シリーズ カーシーカシマ 04775675
EWB386 ENJOY 長袖リボンブラウス Softkarseystretch ブルー EWB386シリーズ カーシーカシマ 04775675
EWB386 ENJOY 長袖リボンブラウス Softkarseystretch ブルー EWB386シリーズ カーシーカシマ 04775675

ENJOY 長袖リボンブラウス Softkarseystretch ブルー EWB386シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:19号●肩幅:43cm●胸囲:117cm●袖丈:59cm●着丈:65cm注文コード04775675品番EWB386
参考基準価格(税別)¥16,350販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ストレッチ性抜群で動きやすく、シワも防ぐ高機能な1着。取り外し可能なリボン付なのでシーン別に3WAYで着こなしも可能。適度なストレッチでシワを防ぎ、イージーケア性に優れた素材を使用。ソフトで防透性の高いタテ糸と綿混のヨコ糸を使った織り組織により、生地が肌に触れる面積が少ない点接触を実現。

仕様●サイズ:19号●肩幅:43cm●胸囲:117cm●袖丈:59cm●着丈:65cmアズワン品番68-0913-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする