カーシーカシマ
ENJOY カーディガン チャコール×サックス EWG215シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
04775745
品番
EWG215
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
キュートな印象のライン入りタイプのカーディガン。身頃から直接編みたてたテクニカルなポケット付。
仕様
●サイズ:S●肩幅:33cm●胸囲:84cm●袖丈:54cm●着丈:55cm
アズワン品番
68-0918-97