曜日別特売
EWG317 ENJOY カーディガン ロング丈 グリーン EWG317シリーズ カーシーカシマ 04775797

EWG317 ENJOY カーディガン ロング丈 グリーン EWG317シリーズ カーシーカシマ 04775797
EWG317 ENJOY カーディガン ロング丈 グリーン EWG317シリーズ カーシーカシマ 04775797
EWG317 ENJOY カーディガン ロング丈 グリーン EWG317シリーズ カーシーカシマ 04775797
EWG317 ENJOY カーディガン ロング丈 グリーン EWG317シリーズ カーシーカシマ 04775797

ENJOY カーディガン ロング丈 グリーン EWG317シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:LL●肩幅:40cm●胸囲:104cm●袖丈:57cm●着丈:68cm注文コード04775797品番EWG317
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ウエストラインをすっぽり包む、ロング丈が嬉しいライン入りニットカーディガン。腕をまくった時にずり落ちない袖口のリブ仕様。

仕様●サイズ:LL●肩幅:40cm●胸囲:104cm●袖丈:57cm●着丈:68cmアズワン品番68-0919-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする