曜日別特売
EAJ672 ENJOYNoir ジャケット Beauty keep Suits EAJ672シリーズ カーシーカシマ 04775971

EAJ672 ENJOYNoir ジャケット Beauty keep Suits EAJ672シリーズ カーシーカシマ 04775971
EAJ672 ENJOYNoir ジャケット Beauty keep Suits EAJ672シリーズ カーシーカシマ 04775971
EAJ672 ENJOYNoir ジャケット Beauty keep Suits EAJ672シリーズ カーシーカシマ 04775971
EAJ672 ENJOYNoir ジャケット Beauty keep Suits EAJ672シリーズ カーシーカシマ 04775971
EAJ672 ENJOYNoir ジャケット Beauty keep Suits EAJ672シリーズ カーシーカシマ 04775971
EAJ672 ENJOYNoir ジャケット Beauty keep Suits EAJ672シリーズ カーシーカシマ 04775971
EAJ672 ENJOYNoir ジャケット Beauty keep Suits EAJ672シリーズ カーシーカシマ 04775971
EAJ672 ENJOYNoir ジャケット Beauty keep Suits EAJ672シリーズ カーシーカシマ 04775971

ENJOYNoir ジャケット Beauty keep Suits EAJ672シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード04775971品番EAJ672
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

立体的なシルエットがエレガントで美しい品格薫るノーカラージャケット。女性の知的さを引き立てる控えめなピンストライプがこだわり。スマートなデザインと相まって、芯の通ったスタイリッシュな美しさを感じさせます。3種類のネックレスに合う黄金比のデコルテ開きを実現。40cm、50cmタイプはもちろん、60cmのロングネックレスにも合うようデコルテの開き具合を緻密にデザインしています。凛とした女性像を描く「品格のストライプ」の素材を使用。ふくらみのあるマットな肌ざわりが上品で落ち着いた印象を与えます。ストレッチ性、反発性に優れ、シワができにくく、さらに抗菌防臭、静電気防止と機能が満載。接客サービスにうれしい、ENJOY Noirオリジナル素材です。

仕様●サイズ:19号●肩幅:43cm●胸囲:114cm●袖丈:58cm●着丈:60cmアズワン品番68-0920-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする