曜日別特売
HAT007 HEARTGREEN カットソー Scandinavian Pattern Collection レイクネイビー HAT007シリーズ カーシーカシマ 04777416

HAT007 HEARTGREEN カットソー Scandinavian Pattern Collection レイクネイビー HAT007シリーズ カーシーカシマ 04777416
HAT007 HEARTGREEN カットソー Scandinavian Pattern Collection レイクネイビー HAT007シリーズ カーシーカシマ 04777416
HAT007 HEARTGREEN カットソー Scandinavian Pattern Collection レイクネイビー HAT007シリーズ カーシーカシマ 04777416
HAT007 HEARTGREEN カットソー Scandinavian Pattern Collection レイクネイビー HAT007シリーズ カーシーカシマ 04777416
HAT007 HEARTGREEN カットソー Scandinavian Pattern Collection レイクネイビー HAT007シリーズ カーシーカシマ 04777416
HAT007 HEARTGREEN カットソー Scandinavian Pattern Collection レイクネイビー HAT007シリーズ カーシーカシマ 04777416

HEARTGREEN カットソー Scandinavian Pattern Collection レイクネイビー HAT007シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:S●肩幅:42cm●胸囲:94cm●袖丈:46cm●着丈:55cm注文コード04777416品番HAT007
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ニット素材で動きやすく、オシャレに着られるプルオーバー。型崩れしにくく扱いのラクなニット素材のプルオーバー。ボートネックデザインで腰のスリットポケットつき。素材には色に深さを感じるオシャレなミックス調の中肉厚で安心できるメランジェニットを使用。メンテナンス性にも優れた素材です。

仕様●サイズ:S●肩幅:42cm●胸囲:94cm●袖丈:46cm●着丈:55cmアズワン品番68-0929-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする