曜日別特売
HAU001 HEARTGREEN ニットジャケット ナチュラルストーン HAU001シリーズ カーシーカシマ 04777608

HAU001 HEARTGREEN ニットジャケット ナチュラルストーン HAU001シリーズ カーシーカシマ 04777608
HAU001 HEARTGREEN ニットジャケット ナチュラルストーン HAU001シリーズ カーシーカシマ 04777608
HAU001 HEARTGREEN ニットジャケット ナチュラルストーン HAU001シリーズ カーシーカシマ 04777608
HAU001 HEARTGREEN ニットジャケット ナチュラルストーン HAU001シリーズ カーシーカシマ 04777608

HEARTGREEN ニットジャケット ナチュラルストーン HAU001シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:5L●肩幅:54cm●胸囲:140cm●袖丈:64cm●着丈:73cm注文コード04777608品番HAU001
参考基準価格(税別)¥11,760販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

素材のナチュラル感が新鮮な、今までにないニットジャケット。腕がラクに上がるARM360°や、低めに設計されたスタンドカラー、物が落ちにくく便利な大容量ポケットなど機能性も抜群。素材には色に深さを感じるオシャレなミックス調の中肉厚で安心できるニットを使用。工業洗濯対応でメンテナンス性に優れたメランジニット素材です。

仕様●サイズ:5L●肩幅:54cm●胸囲:140cm●袖丈:64cm●着丈:73cmアズワン品番68-0929-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする