曜日別特売
HM1579 HEARTGREEN Tシャツ マンゴーオレンジ HM1579シリーズ カーシーカシマ 04778938

HM1579 HEARTGREEN Tシャツ マンゴーオレンジ HM1579シリーズ カーシーカシマ 04778938
HM1579 HEARTGREEN Tシャツ マンゴーオレンジ HM1579シリーズ カーシーカシマ 04778938
HM1579 HEARTGREEN Tシャツ マンゴーオレンジ HM1579シリーズ カーシーカシマ 04778938

HEARTGREEN Tシャツ マンゴーオレンジ HM1579シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:LL●胸囲:113cm●着丈:72cm●裄丈:46cm注文コード04778938品番HM1579
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

速乾性に優れ、屋外作業や入浴介助に適したTシャツ。ラグランスリーブと袖下から脇にかけて施したパネル切り替えは、肩や腕を動かしやすい仕様に。素材は、表ポリエステル裏綿の吸水速乾と抗菌防臭加工を兼ね備えた高機能ニットです。

仕様●サイズ:LL●胸囲:113cm●着丈:72cm●裄丈:46cmアズワン品番68-0931-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする