曜日別特売
HM2117 HEARTGREEN ジャケット カカオ HM2117シリーズ カーシーカシマ 04780347

HM2117 HEARTGREEN ジャケット カカオ HM2117シリーズ カーシーカシマ 04780347
HM2117 HEARTGREEN ジャケット カカオ HM2117シリーズ カーシーカシマ 04780347
HM2117 HEARTGREEN ジャケット カカオ HM2117シリーズ カーシーカシマ 04780347

HEARTGREEN ジャケット カカオ HM2117シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:L●肩幅:48cm●胸囲:114cm●袖丈:61cm●着丈:71cm注文コード04780347品番HM2117
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スポーティーな印象のスタンドカラーは、首周りに圧迫感を与えないスタンドオフ仕様。配色されたライトグレーは衿裏で明るい表情をサポート。脇ラインでシャープにタテラインを強調したすっきりシルエットを演出してくれます。半円状にカットした配色ポケットは全体イメージを優しく調和し、また、物の出し入れが容易で使い勝手の良い形状です。比翼仕立てのフロントファスナーは、ケアされる人のことを考えた優しさ仕様。お仕事の体温調節として気軽に羽織れる一枚です。

仕様●サイズ:L●肩幅:48cm●胸囲:114cm●袖丈:61cm●着丈:71cmアズワン品番68-0932-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする