曜日別特売
HM2159 HEARTGREEN ポロシャツ V-CAT ITEM モカ HM2159シリーズ カーシーカシマ 04780697

HM2159 HEARTGREEN ポロシャツ V-CAT ITEM モカ HM2159シリーズ カーシーカシマ 04780697
HM2159 HEARTGREEN ポロシャツ V-CAT ITEM モカ HM2159シリーズ カーシーカシマ 04780697
HM2159 HEARTGREEN ポロシャツ V-CAT ITEM モカ HM2159シリーズ カーシーカシマ 04780697
HM2159 HEARTGREEN ポロシャツ V-CAT ITEM モカ HM2159シリーズ カーシーカシマ 04780697
HM2159 HEARTGREEN ポロシャツ V-CAT ITEM モカ HM2159シリーズ カーシーカシマ 04780697
HM2159 HEARTGREEN ポロシャツ V-CAT ITEM モカ HM2159シリーズ カーシーカシマ 04780697
HM2159 HEARTGREEN ポロシャツ V-CAT ITEM モカ HM2159シリーズ カーシーカシマ 04780697

HEARTGREEN ポロシャツ V-CAT ITEM モカ HM2159シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:3L●肩幅:50cm●胸囲:120cm●袖丈:24cm●着丈:72cm注文コード04780697品番HM2159
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

すっきりとしたポロシャツの袖エッジと裾スリットにバインドされた補強パイピングがポイント。着用すれば絶妙なバランスで品のある落ち着いたトラッド感で、個人、全体印象を共にアップしてくれるデザインです。医療や介護の現場に適しています。清潔で高機能な安心素材。軽い着心地と通気性の良さが魅力。マーバス加工を施すことで、汚れがつきにくく落ちやすい防汚(SR加工)効果や、制電*吸汗速乾性にも優れています。また、前立て裏もパイピングと同色の配色使いのため、第1ボタンを開けてチラリと見せるオシャレも楽しめます。

仕様●サイズ:3L●肩幅:50cm●胸囲:120cm●袖丈:24cm●着丈:72cmアズワン品番68-0932-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする