曜日別特売
HM2188 HEARTGREEN 長袖プルオーバー HM2188シリーズ カーシーカシマ 04781537

HM2188 HEARTGREEN 長袖プルオーバー HM2188シリーズ カーシーカシマ 04781537
HM2188 HEARTGREEN 長袖プルオーバー HM2188シリーズ カーシーカシマ 04781537
HM2188 HEARTGREEN 長袖プルオーバー HM2188シリーズ カーシーカシマ 04781537
HM2188 HEARTGREEN 長袖プルオーバー HM2188シリーズ カーシーカシマ 04781537

HEARTGREEN 長袖プルオーバー HM2188シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:SS●肩幅:36cm●胸囲:84cm●袖丈:54cm●着丈:58cm注文コード04781537品番HM2188
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

第一ボタンを開けてもきちんと感はキープの長袖プルオーバー。ボタンが介護される人に直接当たらないよう配慮した思いやりの比翼仕立て、袖口のサイズ調節ができる2つボタンのカフス仕様など配慮されたデザインに。素材のハニカムバンビは、さらりとした風合いと抜群の通気性で、いつも涼やか。肌への接触面が少なく、さらりとした風合いと優れた通気性が特長。衣服内の汗をすばやく吸収し、ベタつきを抑える吸水加工を施しています。工業洗濯にも対応。

仕様●サイズ:SS●肩幅:36cm●胸囲:84cm●袖丈:54cm●着丈:58cmアズワン品番68-0933-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする