HM2418 HEARTGREEN 長袖ニットシャツ ACTIVE KNIT SHIRT さくら HM2418シリーズ カーシーカシマ 04782745

HM2418 HEARTGREEN 長袖ニットシャツ ACTIVE KNIT SHIRT さくら HM2418シリーズ カーシーカシマ 04782745
HM2418 HEARTGREEN 長袖ニットシャツ ACTIVE KNIT SHIRT さくら HM2418シリーズ カーシーカシマ 04782745
HM2418 HEARTGREEN 長袖ニットシャツ ACTIVE KNIT SHIRT さくら HM2418シリーズ カーシーカシマ 04782745

HEARTGREEN 長袖ニットシャツ ACTIVE KNIT SHIRT さくら HM2418シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:3L●肩幅:51cm●胸囲:119cm●袖丈:60cm●着丈:70cm●首まわり:45cm注文コード04782745品番HM2418
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

やさしい色合いが素直で誠実な印象を与えるボタンダウンシャツ。動いても衿が乱れないボタンダウンは、好印象を与えるポイント。ほどよいハリ感のある生地も、きちんとした印象を際立たせます。素材のストライプトリコットは、ニットだから動きやすい。シワになりにくく、 透けにくい工業洗濯対応の「快適上質素材」。形態安定性に優れているため、繰り返し洗濯しても形くずれしにくいのが特長です。適度なハリ・コシがあり、薄地でも安心のハートグリーンオリジナル素材。

仕様●サイズ:3L●肩幅:51cm●胸囲:119cm●袖丈:60cm●着丈:70cm●首まわり:45cmアズワン品番68-0934-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする