商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●サイズ:LL●肩幅:49cm●胸囲:113cm●袖丈:59cm●着丈:70cm●首まわり:44cm注文コード04782761品番HM2418
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,798販売価格(税別)
やさしい色合いが素直で誠実な印象を与えるボタンダウンシャツ。動いても衿が乱れないボタンダウンは、好印象を与えるポイント。ほどよいハリ感のある生地も、きちんとした印象を際立たせます。素材のストライプトリコットは、ニットだから動きやすい。シワになりにくく、 透けにくい工業洗濯対応の「快適上質素材」。形態安定性に優れているため、繰り返し洗濯しても形くずれしにくいのが特長です。適度なハリ・コシがあり、薄地でも安心のハートグリーンオリジナル素材。