カーシーカシマ
HEARTGREEN 半袖ポロシャツ 星空 HM2439シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●サイズ:5L●肩幅:52cm●胸囲:131cm●袖丈:25cm●着丈:69cm
注文コード
04782998
品番
HM2439
参考基準価格(税別)
¥10,080
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
自然をイメージさせる衿端の編み立てカラーと、深めの前立てがポイント。
仕様
●サイズ:5L●肩幅:52cm●胸囲:131cm●袖丈:25cm●着丈:69cm
アズワン品番
68-0935-25