カーシーカシマ
HEARTGREEN 半袖ポロシャツ 星空 HM2439シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●サイズ:3L●肩幅:51cm●胸囲:119cm●袖丈:24cm●着丈:68cm
注文コード
04783016
品番
HM2439
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
自然をイメージさせる衿端の編み立てカラーと、深めの前立てがポイント。
仕様
●サイズ:3L●肩幅:51cm●胸囲:119cm●袖丈:24cm●着丈:68cm
アズワン品番
68-0935-23