曜日別特売
HM2439 HEARTGREEN 半袖ポロシャツ 大地 HM2439シリーズ カーシーカシマ 04783050

HM2439 HEARTGREEN 半袖ポロシャツ 大地 HM2439シリーズ カーシーカシマ 04783050
HM2439 HEARTGREEN 半袖ポロシャツ 大地 HM2439シリーズ カーシーカシマ 04783050
HM2439 HEARTGREEN 半袖ポロシャツ 大地 HM2439シリーズ カーシーカシマ 04783050
HM2439 HEARTGREEN 半袖ポロシャツ 大地 HM2439シリーズ カーシーカシマ 04783050
HM2439 HEARTGREEN 半袖ポロシャツ 大地 HM2439シリーズ カーシーカシマ 04783050
HM2439 HEARTGREEN 半袖ポロシャツ 大地 HM2439シリーズ カーシーカシマ 04783050
HM2439 HEARTGREEN 半袖ポロシャツ 大地 HM2439シリーズ カーシーカシマ 04783050

HEARTGREEN 半袖ポロシャツ 大地 HM2439シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:4L●肩幅:52cm●胸囲:125cm●袖丈:25cm●着丈:69cm注文コード04783050品番HM2439
参考基準価格(税別)¥10,080販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

自然をイメージさせる衿端の編み立てカラーと、深めの前立てがポイント。

仕様●サイズ:4L●肩幅:52cm●胸囲:125cm●袖丈:25cm●着丈:69cmアズワン品番68-0935-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする