カーシーカシマ
HEARTGREEN 半袖ポロシャツ 大地 HM2439シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●サイズ:L●肩幅:47cm●胸囲:107cm●袖丈:23cm●着丈:66cm
注文コード
04783068
品番
HM2439
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
自然をイメージさせる衿端の編み立てカラーと、深めの前立てがポイント。
仕様
●サイズ:L●肩幅:47cm●胸囲:107cm●袖丈:23cm●着丈:66cm
アズワン品番
68-0935-29