曜日別特売
HM2449 HEARTGREEN 半袖プルオーバー 星空 HM2449シリーズ カーシーカシマ 04783357

HM2449 HEARTGREEN 半袖プルオーバー 星空 HM2449シリーズ カーシーカシマ 04783357
HM2449 HEARTGREEN 半袖プルオーバー 星空 HM2449シリーズ カーシーカシマ 04783357
HM2449 HEARTGREEN 半袖プルオーバー 星空 HM2449シリーズ カーシーカシマ 04783357
HM2449 HEARTGREEN 半袖プルオーバー 星空 HM2449シリーズ カーシーカシマ 04783357

HEARTGREEN 半袖プルオーバー 星空 HM2449シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:5L●肩幅:52cm●胸囲:132cm●袖丈:26cm●着丈:75cm注文コード04783357品番HM2449
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

オシャレな衿の濃色切替えが全体を引き締めた、きちんと感たっぷりの介護のプロを印象づけるポロシャツ。

仕様●サイズ:5L●肩幅:52cm●胸囲:132cm●袖丈:26cm●着丈:75cmアズワン品番68-0935-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする