カーシーカシマ
HEARTGREEN 半袖プルオーバー 星空 HM2449シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●サイズ:4L●肩幅:52cm●胸囲:126cm●袖丈:26cm●着丈:75cm
注文コード
04783366
品番
HM2449
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
オシャレな衿の濃色切替えが全体を引き締めた、きちんと感たっぷりの介護のプロを印象づけるポロシャツ。
仕様
●サイズ:4L●肩幅:52cm●胸囲:126cm●袖丈:26cm●着丈:75cm
アズワン品番
68-0935-64