カーシーカシマ
HEARTGREEN カーディガン RAINBOW CARDIGAN 星空 HM2472シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●サイズ:5L●肩幅:52cm●胸囲:136cm●袖丈:61cm●着丈:71cm
注文コード
04783515
品番
HM2472
参考基準価格(税別)
¥10,080
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
レインボーカラーのグラデーションラインがポイントの少しゆったりめのシルエットカーディガン。暗くなりがちなカーディガンを、明るく顔映りも良く見せてくれるデザインに仕上げました。
仕様
●サイズ:5L●肩幅:52cm●胸囲:136cm●袖丈:61cm●着丈:71cm
アズワン品番
68-0936-20