HM2472 HEARTGREEN カーディガン RAINBOW CARDIGAN 星空 HM2472シリーズ カーシーカシマ 04783531

HM2472 HEARTGREEN カーディガン RAINBOW CARDIGAN 星空 HM2472シリーズ カーシーカシマ 04783531
HM2472 HEARTGREEN カーディガン RAINBOW CARDIGAN 星空 HM2472シリーズ カーシーカシマ 04783531
HM2472 HEARTGREEN カーディガン RAINBOW CARDIGAN 星空 HM2472シリーズ カーシーカシマ 04783531

HEARTGREEN カーディガン RAINBOW CARDIGAN 星空 HM2472シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:3L●肩幅:49cm●胸囲:120cm●袖丈:61cm●着丈:71cm注文コード04783531品番HM2472
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

レインボーカラーのグラデーションラインがポイントの少しゆったりめのシルエットカーディガン。暗くなりがちなカーディガンを、明るく顔映りも良く見せてくれるデザインに仕上げました。

仕様●サイズ:3L●肩幅:49cm●胸囲:120cm●袖丈:61cm●着丈:71cmアズワン品番68-0936-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする