カーシーカシマ
HEARTGREEN カーディガン RAINBOW CARDIGAN 大地 HM2472シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●サイズ:3L●肩幅:49cm●胸囲:120cm●袖丈:61cm●着丈:71cm
注文コード
04783567
品番
HM2472
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
レインボーカラーのグラデーションラインがポイントの少しゆったりめのシルエットカーディガン。暗くなりがちなカーディガンを、明るく顔映りも良く見せてくれるデザインに仕上げました。
仕様
●サイズ:3L●肩幅:49cm●胸囲:120cm●袖丈:61cm●着丈:71cm
アズワン品番
68-0936-26