HM2501 HEARTGREEN ニットジャケット AIR THROUGH JERSEY 夜風 HM2501シリーズ カーシーカシマ 04783768

HM2501 HEARTGREEN ニットジャケット AIR THROUGH JERSEY 夜風 HM2501シリーズ カーシーカシマ 04783768
HM2501 HEARTGREEN ニットジャケット AIR THROUGH JERSEY 夜風 HM2501シリーズ カーシーカシマ 04783768
HM2501 HEARTGREEN ニットジャケット AIR THROUGH JERSEY 夜風 HM2501シリーズ カーシーカシマ 04783768

HEARTGREEN ニットジャケット AIR THROUGH JERSEY 夜風 HM2501シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:S●肩幅:39cm●胸囲:102cm●袖丈:54cm●着丈:68cm注文コード04783768品番HM2501
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ふわりと軽く、動いても重ね着しても涼しいニットジャケット。動きやすさだけでなく快適さも追求。さらに、すっきりとした美シルエットとシックな色味で、機能性もおしゃれ感も両立します。衿の内側に、発色のよい明るいカラーと引き締めカラーをプラス。バランスのとれた配色が、顔映りよく見せてくれます。ポケットにあしらわれた同色のテープもポイント。ケアワークは季節を問わず体を動かす仕事がほとんど。だから汗による衣服内のムレまで解消する高い通気性にこだわりました。速乾性にも優れ、風が吹き抜けるような爽やかな着心地です。エアソフトカルゼは、ナチュラルで大人っぽい表情の素材。ツヤのある素材で織り上げたカルゼ組織。光沢をたたえた美しく上品な生地は、会う人に好印象を与えます。また、ソフトで伸縮性に優れているので、しゃがむ、抱きかかえるといったお仕事中の動きを妨げません。

仕様●サイズ:S●肩幅:39cm●胸囲:102cm●袖丈:54cm●着丈:68cmアズワン品番68-0936-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする