HM2629 HEARTGREEN シャツブラウス KNITTI SHIRT NECKTIE 夜空 HM2629シリーズ カーシーカシマ 04784145

HM2629 HEARTGREEN シャツブラウス KNITTI SHIRT NECKTIE 夜空 HM2629シリーズ カーシーカシマ 04784145
HM2629 HEARTGREEN シャツブラウス KNITTI SHIRT NECKTIE 夜空 HM2629シリーズ カーシーカシマ 04784145

HEARTGREEN シャツブラウス KNITTI SHIRT NECKTIE 夜空 HM2629シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:LL●肩幅:49cm●胸囲:113cm●袖丈:24cm●着丈:71cm注文コード04784145品番HM2629
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

着るだけで背筋の伸びるネクタイつきデザインの半袖ニットシャツ。縫いつけのネクタイがきちんと感を演出。衿や袖口も親しみやすいチェック柄で仕上げ、身だしなみが整った統一感のある美しい印象に。素材は、布帛見えのワッフル調に仕上げたトリコットのニット。洗濯後も形状変化が少なく、シワや折り目がつきにくい素材です。体のラインを拾わない適度なハリ・コシがあり、薄地でも透けにくく安心。通気性に優れた肌離れの良い構造。工業洗濯対応のハートグリーンオリジナル素材です。

仕様●サイズ:LL●肩幅:49cm●胸囲:113cm●袖丈:24cm●着丈:71cmアズワン品番68-0936-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする