HM2649 HEARTGREEN シャツブラウス KNITTI SHIRT PARACHUTE 大地 HM2649シリーズ カーシーカシマ 04784468

HM2649 HEARTGREEN シャツブラウス KNITTI SHIRT PARACHUTE 大地 HM2649シリーズ カーシーカシマ 04784468
HM2649 HEARTGREEN シャツブラウス KNITTI SHIRT PARACHUTE 大地 HM2649シリーズ カーシーカシマ 04784468

HEARTGREEN シャツブラウス KNITTI SHIRT PARACHUTE 大地 HM2649シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:3L●肩幅:51cm●胸囲:119cm●袖丈:24cm●着丈:71cm注文コード04784468品番HM2649
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ニットであることを感じさせない信頼感のある布帛のようなニットシャツ。知的な雰囲気を演出するボタンダウンシャツに、取れる心配や縫い付けの手間のないパラシュートボタンを使用してスタイリッシュに。ボタンを留めるテープにラインを入れたこだわりのカラーリング。ボタンをはずしてもだらしない印象にならず、おしゃれに着こなせます。素材は、布帛見えのワッフル調に仕上げたトリコットのニット。洗濯後も形状変化が少なく、シワや折り目がつきにくい素材です。体のラインを拾わない適度なハリ・コシがあり、薄地でも透けにくく安心。通気性に優れた肌離れの良い構造。工業洗濯対応のハートグリーンオリジナル素材です。

仕様●サイズ:3L●肩幅:51cm●胸囲:119cm●袖丈:24cm●着丈:71cmアズワン品番68-0937-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする