曜日別特売
HM2659 HEARTGREEN 半袖ニットシャツ KNITTI SHIRT WAFFLE 野原 HM2659シリーズ カーシーカシマ 04785107

HM2659 HEARTGREEN 半袖ニットシャツ KNITTI SHIRT WAFFLE 野原 HM2659シリーズ カーシーカシマ 04785107
HM2659 HEARTGREEN 半袖ニットシャツ KNITTI SHIRT WAFFLE 野原 HM2659シリーズ カーシーカシマ 04785107
HM2659 HEARTGREEN 半袖ニットシャツ KNITTI SHIRT WAFFLE 野原 HM2659シリーズ カーシーカシマ 04785107
HM2659 HEARTGREEN 半袖ニットシャツ KNITTI SHIRT WAFFLE 野原 HM2659シリーズ カーシーカシマ 04785107
HM2659 HEARTGREEN 半袖ニットシャツ KNITTI SHIRT WAFFLE 野原 HM2659シリーズ カーシーカシマ 04785107
HM2659 HEARTGREEN 半袖ニットシャツ KNITTI SHIRT WAFFLE 野原 HM2659シリーズ カーシーカシマ 04785107
HM2659 HEARTGREEN 半袖ニットシャツ KNITTI SHIRT WAFFLE 野原 HM2659シリーズ カーシーカシマ 04785107
HM2659 HEARTGREEN 半袖ニットシャツ KNITTI SHIRT WAFFLE 野原 HM2659シリーズ カーシーカシマ 04785107

HEARTGREEN 半袖ニットシャツ KNITTI SHIRT WAFFLE 野原 HM2659シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:L●肩幅:47cm●胸囲:107cm●袖丈:23cm●着丈:69cm注文コード04785107品番HM2659
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

爽やかなチェック柄のニット生地で信頼と親しみを演出した半袖ニットシャツ。布帛のような柔らかなニット生地や丸衿が、やさしげで親しみやすい印象に。汚れの目立ちにくい衿裏、ジューシーなカラーがアクセントの胸ボタンなど細部までこだわりました。爽やかなチェック柄に仕上げた布帛見えのトリコットのニットは、工業洗濯対応で快適な着心地。洗濯後も形状変化が少なく、シワや折り目が付きにくい素材です。体のラインを拾わない適度なハリ・コシがあり、薄地でも透けにくく安心。肌離れの良い構造で、ニットシャツにぴったりのハートグリーンオリジナル素材です。

仕様●サイズ:L●肩幅:47cm●胸囲:107cm●袖丈:23cm●着丈:69cmアズワン品番68-0937-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする