曜日別特売
HM2819 HEARTGREEN 半袖ポロシャツ AIR THROUGH POLO 大地 HM2819シリーズ カーシーカシマ 04785518

HM2819 HEARTGREEN 半袖ポロシャツ AIR THROUGH POLO 大地 HM2819シリーズ カーシーカシマ 04785518
HM2819 HEARTGREEN 半袖ポロシャツ AIR THROUGH POLO 大地 HM2819シリーズ カーシーカシマ 04785518
HM2819 HEARTGREEN 半袖ポロシャツ AIR THROUGH POLO 大地 HM2819シリーズ カーシーカシマ 04785518
HM2819 HEARTGREEN 半袖ポロシャツ AIR THROUGH POLO 大地 HM2819シリーズ カーシーカシマ 04785518

HEARTGREEN 半袖ポロシャツ AIR THROUGH POLO 大地 HM2819シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:S●肩幅:38cm●胸囲:95cm●袖丈:20cm●着丈:60cm●首まわり:40cm注文コード04785518品番HM2819
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

まるでネクタイをしているようなきちんと感の半袖ポロシャツ。台衿裏は別布使いなので汚れが目立ちにくく、清潔感をキープできます。涼しい着心地を実現し、1枚で着ても下着が透けません。ドライタッチ仕上げで肌に張り付かず、サラッとした着心地をキープします。通気性が高い素材なので、熱や空気を逃がし、ムレを防ぎます。吸水速乾性も高く、いつも快適な着心地です。

仕様●サイズ:S●肩幅:38cm●胸囲:95cm●袖丈:20cm●着丈:60cm●首まわり:40cmアズワン品番68-0938-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする