曜日別特売
HM2829 HEARTGREEN ロングポロシャツ AIR THROUGH POLO 夜空 HM2829シリーズ カーシーカシマ 04785798

HM2829 HEARTGREEN ロングポロシャツ AIR THROUGH POLO 夜空 HM2829シリーズ カーシーカシマ 04785798
HM2829 HEARTGREEN ロングポロシャツ AIR THROUGH POLO 夜空 HM2829シリーズ カーシーカシマ 04785798
HM2829 HEARTGREEN ロングポロシャツ AIR THROUGH POLO 夜空 HM2829シリーズ カーシーカシマ 04785798

HEARTGREEN ロングポロシャツ AIR THROUGH POLO 夜空 HM2829シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:S●肩幅:38cm●胸囲:96cm●袖丈:20cm●着丈:67cm注文コード04785798品番HM2829
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

安心感のあるプロ仕様の半袖ロングポロシャツ。衿裏は配色使いで汚れが目立ちにくく、清潔感をキープできます。後ろ側までまわりこむ大容量の腰ポケットつき。ポケット口を斜めにするなど使いやすさにもこだわりました。補強仕様なので、丈夫で安心して使えます。素材には、通気性が高いものを使用しているので、熱や空気を逃がし、ムレを防ぎます。吸水速乾性も高く、いつも快適な着心地です。工業洗濯対応しており、繰り返し洗濯しても変形しにくく、メンテナンス性に優れています。

仕様●サイズ:S●肩幅:38cm●胸囲:96cm●袖丈:20cm●着丈:67cmアズワン品番68-0938-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする