商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●サイズ:5L●肩幅:55cm●胸囲:132cm●袖丈:26cm●着丈:75cm注文コード04785895品番HM2829
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥12,078販売価格(税別)
安心感のあるプロ仕様の半袖ロングポロシャツ。衿裏は配色使いで汚れが目立ちにくく、清潔感をキープできます。後ろ側までまわりこむ大容量の腰ポケットつき。ポケット口を斜めにするなど使いやすさにもこだわりました。補強仕様なので、丈夫で安心して使えます。素材には、通気性が高いものを使用しているので、熱や空気を逃がし、ムレを防ぎます。吸水速乾性も高く、いつも快適な着心地です。工業洗濯対応しており、繰り返し洗濯しても変形しにくく、メンテナンス性に優れています。