曜日別特売
HM2829 HEARTGREEN ロングポロシャツ AIR THROUGH POLO 空 HM2829シリーズ カーシーカシマ 04785956

HM2829 HEARTGREEN ロングポロシャツ AIR THROUGH POLO 空 HM2829シリーズ カーシーカシマ 04785956
HM2829 HEARTGREEN ロングポロシャツ AIR THROUGH POLO 空 HM2829シリーズ カーシーカシマ 04785956
HM2829 HEARTGREEN ロングポロシャツ AIR THROUGH POLO 空 HM2829シリーズ カーシーカシマ 04785956
HM2829 HEARTGREEN ロングポロシャツ AIR THROUGH POLO 空 HM2829シリーズ カーシーカシマ 04785956

HEARTGREEN ロングポロシャツ AIR THROUGH POLO 空 HM2829シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:5L●肩幅:55cm●胸囲:132cm●袖丈:26cm●着丈:75cm注文コード04785956品番HM2829
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

安心感のあるプロ仕様の半袖ロングポロシャツ。衿裏は配色使いで汚れが目立ちにくく、清潔感をキープできます。後ろ側までまわりこむ大容量の腰ポケットつき。ポケット口を斜めにするなど使いやすさにもこだわりました。補強仕様なので、丈夫で安心して使えます。素材には、通気性が高いものを使用しているので、熱や空気を逃がし、ムレを防ぎます。吸水速乾性も高く、いつも快適な着心地です。工業洗濯対応しており、繰り返し洗濯しても変形しにくく、メンテナンス性に優れています。

仕様●サイズ:5L●肩幅:55cm●胸囲:132cm●袖丈:26cm●着丈:75cmアズワン品番68-0938-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする