曜日別特売
HM2829 HEARTGREEN ロングポロシャツ AIR THROUGH POLO 空 HM2829シリーズ カーシーカシマ 04785965

HM2829 HEARTGREEN ロングポロシャツ AIR THROUGH POLO 空 HM2829シリーズ カーシーカシマ 04785965
HM2829 HEARTGREEN ロングポロシャツ AIR THROUGH POLO 空 HM2829シリーズ カーシーカシマ 04785965
HM2829 HEARTGREEN ロングポロシャツ AIR THROUGH POLO 空 HM2829シリーズ カーシーカシマ 04785965
HM2829 HEARTGREEN ロングポロシャツ AIR THROUGH POLO 空 HM2829シリーズ カーシーカシマ 04785965

HEARTGREEN ロングポロシャツ AIR THROUGH POLO 空 HM2829シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:LL●肩幅:49cm●胸囲:114cm●袖丈:24cm●着丈:74cm注文コード04785965品番HM2829
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

安心感のあるプロ仕様の半袖ロングポロシャツ。衿裏は配色使いで汚れが目立ちにくく、清潔感をキープできます。後ろ側までまわりこむ大容量の腰ポケットつき。ポケット口を斜めにするなど使いやすさにもこだわりました。補強仕様なので、丈夫で安心して使えます。素材には、通気性が高いものを使用しているので、熱や空気を逃がし、ムレを防ぎます。吸水速乾性も高く、いつも快適な着心地です。工業洗濯対応しており、繰り返し洗濯しても変形しにくく、メンテナンス性に優れています。

仕様●サイズ:LL●肩幅:49cm●胸囲:114cm●袖丈:24cm●着丈:74cmアズワン品番68-0938-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする