HM2839 HEARTGREEN シャツブラウス TROMPE-L'OEIL KNITTI 青空 HM2839シリーズ カーシーカシマ 04786385

HM2839 HEARTGREEN シャツブラウス TROMPE-L'OEIL KNITTI 青空 HM2839シリーズ カーシーカシマ 04786385
HM2839 HEARTGREEN シャツブラウス TROMPE-L'OEIL KNITTI 青空 HM2839シリーズ カーシーカシマ 04786385
HM2839 HEARTGREEN シャツブラウス TROMPE-L'OEIL KNITTI 青空 HM2839シリーズ カーシーカシマ 04786385

HEARTGREEN シャツブラウス TROMPE-L'OEIL KNITTI 青空 HM2839シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:4L●肩幅:53cm●胸囲:128cm●袖丈:26cm●着丈:72cm注文コード04786385品番HM2839
参考基準価格(税別)¥10,680販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フレッシュなナチュラルカラーストライプ×ホワイト。フルオープンシャツに見えるプルオーバーシャツ。プルオーバーだからボタンの隙間からのチラ見え防止。台衿裏汚れも気にならない、台衿裏ストライプ使い。裏側には麻のような風合いの糸「サラベール(R)」を使用し、ドライで肌離れがよい、高通気素材。吸水性、UVカット性、防透性を兼ね備え、工業洗濯対応のオリジナル素材です。胸ポケットにはA4サイズの紙8つ折りの大きさのメモがしっかりと収納。男性にも女性にも合うWマスターパターンを使用。

仕様●サイズ:4L●肩幅:53cm●胸囲:128cm●袖丈:26cm●着丈:72cmアズワン品番68-0939-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする