HSP003 HEARTGREEN 半袖ポロシャツ アースブラウン HSP003シリーズ カーシーカシマ 04786541

HSP003 HEARTGREEN 半袖ポロシャツ アースブラウン HSP003シリーズ カーシーカシマ 04786541
HSP003 HEARTGREEN 半袖ポロシャツ アースブラウン HSP003シリーズ カーシーカシマ 04786541
HSP003 HEARTGREEN 半袖ポロシャツ アースブラウン HSP003シリーズ カーシーカシマ 04786541
HSP003 HEARTGREEN 半袖ポロシャツ アースブラウン HSP003シリーズ カーシーカシマ 04786541

HEARTGREEN 半袖ポロシャツ アースブラウン HSP003シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:4L●肩幅:52cm●胸囲:126cm●袖丈:25cm●着丈:72cm●首まわり:48.5cm注文コード04786541品番HSP003
参考基準価格(税別)¥6,240販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

動くたびに涼しい風を感じて、いつも爽やかな「AIR THROUGH POLO」。通気性の高いポリエステル100%の鹿の子ニットを使用しているため、汗をかいても肌にまとわりつきにくく、サラリとした爽やかさが特長です。また、メンテナンス性の高さにも優れ、うれしい工夫がいっぱいです。素材はさわやかでタフなバーズアイ鹿の子ニット。吸汗速乾と通気性に優れ、涼しく、工業洗濯対応の安心素材です。

仕様●サイズ:4L●肩幅:52cm●胸囲:126cm●袖丈:25cm●着丈:72cm●首まわり:48.5cmアズワン品番68-0939-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする