※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1箱(10個)材質GH330チップブレーカ両面注文コード04787167品番SNMG120408R-S GH330
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥10,228販売価格(税別)
この商品は材質・チップブレーカー・チップブレーカなど41種類から選べます他の種類を見る 鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性